| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC780 Herst.-Nr.: 780S11 EAN/GTIN: 4007735780111 |
| |
|
| | |
| Mit vernickeltem Bügel und starker Feder. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Schachtel à 12 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | 15 mm | Anreißer (Online): | Foldbackklammern, 15 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Foldbackklammern, schwarz, vernickelt, 15 mm lang, VE = 1 Schachtel = 12 Klammern | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer breite 15 mm klemmweite 5 mm schwarz, briefklemmer alco, briefklemmer schwarz, Briefklammer, Briefklemme, Bügelklammer, Bügelklemme, Foldbackklemme, Klammer, Klemme, Papierklammer, Papierklemme, Vielzweckklammer, Vielzweckklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,70* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,35* | € 0,73* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 1,19* | € 2,35* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 1,48* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|