| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC761 Herst.-Nr.: 761 EAN/GTIN: 4007735007614 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Gummibänder, 130 x 10 mm, rot, 1000 g | Kurzbeschreibung (Online): | Gummibänder, 130 x 10 mm, rot, 1000 g | Ursprungsland: | TH | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummiband albert, Gummibänder, Gummi-Band, Gummi-Bänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Gummikreuzbänder, Gummikreuzband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,82* | € 9,27* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,19* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00582* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|