Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleiste, 50 mm x 10 m, zum Nageln, weiß, mit 4 vorgestanzten Löchern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/alc693_a01.jpg
images/web_details/alc693_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC693
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     693-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Lackierte Metallleiste zum Nageln, vorgestanzte Löcher. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
100 x 5 cm
Anreißer (Online):
Wand-Magnetleiste, zum Nageln, 1 m
Kurzbeschreibung (Online):
Magnetleiste, 50 mm x 10 m, zum Nageln, weiß, mit 4 vorgestanzten Löchern
Langbeschreibung (Online):
Lackierte Metallleiste zum Nageln, vorgestanzte Löcher. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: magnethaftleiste, Magnetleisten, Magnethaftband, Magnethaftbänder, Magnethaftleisten, Magnetschienen, Bilderschienen, Bildschienen, Magnetwandleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.