| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC612RT Herst.-Nr.: 612 EAN/GTIN: 4007735006129 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Anreißer (Online): | Markierungs-/Landkartennadeln, 5mm, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Pinnnadeln, Kopfdurchmesser 5 x 16 mm, Rundkopf, rot, VE = 1 Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markiernadel, Markierungsnadel, Moderationsnadel, Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, stoßnadeln alco, pinnadeln, Markierungsnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnnadeln, Pikser, Markierungspinn, Markiernadeln |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 0,72* | € 1,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,49* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,84* | € 1,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 1,15* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|