Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Markierungsnadel 612 5mm rot 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1375-176003330
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     612
EAN/GTIN:
     4007735006129
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Landkartennadeln
ALCO Markierungsnadel 5 x 16 mm (Ø x L) Kunststoff rot 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 16 mm (Ø x L)
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
rot
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungsnadel
Weitere Suchbegriffe: Markiernadel, Markierungsnadel, Moderationsnadel, Signalnadeln, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, landkartennadeln, Befestigungsnadeln, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnwandnadeln, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,43*
1 Tag
39
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,48*
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,56*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 2,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.