Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper, chrom, hoch, mit Gummiring, Maße: H x Ø ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc2852_a01.jpg
images/web_details/alc2852_a01.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC2852
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2852
EAN/GTIN:
     4007735028527
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türstopper aus Chrom, rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiringen zum Schutz der Tür. Gewicht: ca. 1.150 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/schwarz
Ausführung:
hoch, 7 x 6,5 cm (H x Ø)
Anreißer (Online):
Türstopper, Chrom, hoch
Kurzbeschreibung (Online):
Türstopper, Chrom, hoch, mit Gummiring, Maße: H x Ø ca. 7 x 6,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Türstopper aus Chrom, rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiringen zum Schutz der Tür. Gewicht: ca. 1.150 g.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Türstopper, Türaufhalter, Stopper, Türpuffer, Türkeil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,04*
€ 7,74*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 7,97*
€ 4,30*
ab € 6,29*
€ 9,32*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,52*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.