Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper, Chrom, flach, mit Gummiring, Maße: H x Ø ca. 4 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc2850_a01.jpg
images/web_details/alc2850_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC2850
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2850
EAN/GTIN:
     4007735028503
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Türstopper aus Chrom, rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiringen zum Schutz der Tür. Gewicht: ca. 1.150 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/schwarz
Ausführung:
flach, 4 x 10 cm (H x Ø)
Anreißer (Online):
Türstopper, Ø 6,5 cm, flach, mit Gummiring, Chrom
Kurzbeschreibung (Online):
Türstopper, Chrom, flach, mit Gummiring, Maße: H x Ø ca. 4 x 10 cm
Langbeschreibung (Online):
Türstopper aus Chrom, rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiringen zum Schutz der Tür. Gewicht: ca. 1.150 g.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Türstopper, Türaufhalter, Stopper, Türpuffer, Türkeil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 3,76*
€ 5,68*
1 Tag
118
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 5,94*
€ 7,95*
ab € 3,96*
€ 6,13*
9 Tage
42
€ 5,87*
ab € 4,69*
€ 7,03*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.