Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC2835 Herst.-Nr.: 2835 EAN/GTIN: 4007735028350 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste aus Metall, verchromt und leicht gebogen. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | (H x B x T) 38 x 405 x 60 mm | Anreißer (Online): | Wand-Garderobenleiste, Metall, verchromt | Aufzählung (Online): | stabile Ausführung 5 Haken zur Wandmontage Maße (B x H x T): 40,5 x 3,8 x 6 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Wandgarderobe, 5 Haken, Metall, verchromt, 405 x 35 x 60 mm | Langbeschreibung (Online): | Garderobenleiste aus Metall, verchromt und leicht gebogen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, garderobenleiste, Garderoben, Kleiderablagen, Jackenablagen, Wandgarderoben, Wand-Garderoben, Wandhaken, Garderobenhaken, Garderoben-Haken, Hakenleisten, Haken-Leisten, Kleiderhaken, Kleider-Haken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,86* | € 13,83* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,78* | € 14,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,13* | € 14,19* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,30* | € 14,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,85* | € 31,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|