Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC2215 Herst.-Nr.: 2215 EAN/GTIN: 4007735022150 |
| |
|
| | |
| Briefklammern mit Kugelenden, glanzverzinkt aus besonderem Stahldraht. Weitere Informationen: | | Format: | 24 mm | Anreißer (Online): | Briefklammern Norica glatt | Kurzbeschreibung (Online): | Briefklammer Norica, 24mm, mit Kugelenden, verzinkt, VE = 1 Schachtel = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,54* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,54* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,85* | € 1,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,39* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0085* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|