| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALBPMFESTYCH Herst.-Nr.: PMFESTY CH EAN/GTIN: 3129710011933 |
| | |
|
| | |
| Dieser verchromte Garderobeständer besteht aus einem Kopf mit 5 Kunststoffhaken. Sie ermöglichen eine große Haftfähigkeit und sind dank der abgerundeten Form schonend für die Kleidung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Haken und Fuß : Kunststoff, Lauf : Metall, Epoxidfarbe , Höhe: 187 cm. | Anreißer (Online): | Garderobenständer PMFESTY CH | Aufzählung (Online): | Schirmständer bietet Platz für bis zu 6 Schirme beschwerter Sockel mit Wasserbehälter garantiert perfekte Stabilität leicht zu reinigen einfache, schnelle und werkzeuglose Montage | Kurzbeschreibung (Online): | Garderobenständer mit 5 Haken, chrom, mit Schirmständer und Wasserbehälter | Langbeschreibung (Online): | Dieser verchromte Garderobeständer besteht aus einem Kopf mit 5 Kunststoffhaken. Sie ermöglichen eine große Haftfähigkeit und sind dank der abgerundeten Form schonend für die Kleidung. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, regenschirmständer metall, regenschirmständer, regenschirmständer alba, Standgarderobe, Stehgarderobe, Stehgarderobenständer, Steh-Garderobenständer, Garderoben-Ständer, Kleider-Ständer, Garderobe, Kleiderablage, Jackenablage, Hutablage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 64,94* | € 84,58* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,67* | € 88,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|