| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALBPMCLEON Herst.-Nr.: PMCLEO N EAN/GTIN: 3129710011780 |
| | |
|
| | |
| Dieser Garderobenständer besteht aus einem Kopf mit 5 Doppelhaken und einem eleganten Stahlfass. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (Ø x H) 50 x 175 cm | Ausführung: | Hacken aus ABS-Kunststoff, Höhe 175 cm | Anreißer (Online): | Garderobenständer PMCLEO N | Aufzählung (Online): | große Haken großes Fassungsvermögen Schirmständer mit Wasserauffangbecher für bis zu 4 Schirme breiter, 5 kg schwerer Metallkreuzfuß wird zerlegt geliefert | Kurzbeschreibung (Online): | Garderobenständer mit 5 Doppelhaken, schwarz, mit Schirmständer, Wasserauffangbecher und Metallkreuzfuß | Langbeschreibung (Online): | Dieser Garderobenständer besteht aus einem Kopf mit 5 Doppelhaken und einem eleganten Stahlfass. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, alba garderobenständer höhe 175cm, regenschirmständer, regenschirmständer acryl, Standgarderobe, Stehgarderobe, Stehgarderobenständer, Steh-Garderobenständer, Garderoben-Ständer, Kleider-Ständer, Garderobe, Kleiderablage, Jackenablage, Hutablage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,23* | € 59,55* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,72* | € 61,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|