Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALBPMBRION Herst.-Nr.: PMBRIO N EAN/GTIN: 3129710012985 |
| | |
|
| | |
| Dieser Garderobenständer verfügt über ein drehbares Oberteil. Die 9 Kunststoffhacken bieten große Hängemöglichkeit und sind dank der sanft abgerundeten Ecken schonend für die Kleidung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (Ø x H) 35 x 175 cm | Ausführung: | Stahltrommel mit Epoxidfarbe, Hacken aous ABS-Kunststoff, Höche: 175 cm | Anreißer (Online): | Garderobenständer ALBPMBRION | Aufzählung (Online): | Abtropfmulde einfach zu entleeren und zu reinigen ausgeklügelte Schirmhalter (Ø 20 cm) kann bis 6 Schirme aufnehmen hervorragende Standfestigkeit durch den schweren Fuß (Ø 35 cm) wird zerlegt geliefert | Kurzbeschreibung (Online): | Garderobenständer mit 6 Kleiderhaken, schwarz, drehbares Oberteil | Langbeschreibung (Online): | Dieser Garderobenständer verfügt über ein drehbares Oberteil. Die 9 Kunststoffhacken bieten große Hängemöglichkeit und sind dank der sanft abgerundeten Ecken schonend für die Kleidung. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer schwarz 6 kleiderhaken, regenschirmständer, regenschirmständer kunststoff, Standgarderobe, Stehgarderobe, Stehgarderobenständer, Steh-Garderobenständer, Garderoben-Ständer, Kleider-Ständer, Garderobe, Kleiderablage, Jackenablage, Hutablage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 44,74* | € 64,17* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,16* | € 64,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|