Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstab KOMET 90, Ø 24 mm, Länge 90 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-Y826.1
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     50087902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rührstab Labor
Rührstange
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstab KOMET 90, Ø 24 mm, Länge 90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 173,82*
Lager 272
1
Frei Haus
ab € 223,96*
€ 286,06*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.