Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifuß für Standard-Heizhaube 20000 ml, Ring-Ø 430 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-KH39.1
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHZD0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Dreifuß für Standard-Heizhaube 20000 ml, Ring-Ø 430 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 272
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 223,44*
Frei Haus
ab € 272,43*
€ 314,80*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.