| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-100-ST-961 Herst.-Nr.: ST-961 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SEMYtop Microfasertuch - aus 80 % Polyester und 20 % Polyamid
- ca. 40 x 40 cm
- blau
- Liefermenge: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 40 x 40 cm | Material: | 80 % Polyester, 20 % Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm blau, allzwecktuch, allzwecktuch polyester, Mikrofasertücher, Putztücher, Reinigungstuch, Poliertuch, Poliertücher, Reinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 0,76* | € 1,29* | | | | Lager 2717 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,03* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|