| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-090-158509/158508 Herst.-Nr.: 158509/158508 EAN/GTIN: 4023103205536 |
| |
|
| | |
| Gestricktes Microfasertuch für eine besonders gute Schmutzentfernung MicroTuff Universal ist ein gestricktes Microfasertuch mit Abrasivstreifen für ein leichteres Entfernen von anhaftendem Schmutz. Es entfernt Fingerabdrücke und fetthaltigen Schmutz auch ohne Einsatz von Chemikalien und ist für die meisten Anwendungsbereiche und Oberflächen geeignet. Es zeichnet sich durch eine gute Schmutzaufnahme und einen voluminösen Griff aus. MicroTuff Universal ist in vier Farben erhältlich und bietet dadurch eine einfache Unterscheidung der Tücher und eine individuelle Anpassung an das Hygienesystem. Flächengewicht: 270 g/m² Anwendungsbereich - Gestricktes Tuch mit Microfasern für eine sehr gute Reinigungsleistung, auch bei fetthaltigen Schmutzarten
- Abrasivstreifen für ein leichteres Entfernen von anhaftendem Schmutz
- Sehr gute Schmutzaufnahme
- Sehr gute Haltbarkeit
- Voluminöser Griff
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- 4-Farbensystem für eine einfache und individuelle Anpassung an das Hygienesystem
- Maximale Waschtemperatur: 95°C
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Maße: | 40x40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda microfasertuch grün, microfaser tücher, microfaser-tücher grün, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putztuch, Putztücher, Wischtuch, Wischtücher, Putzlumpen, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Aufwischtuch, Aufwischtücher, Abrasivstreifen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 1,22* | € 1,99* | | | | Lager 2717 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,56* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|