| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-090-151073/151064 Herst.-Nr.: 151064/151073 EAN/GTIN: 34023103173911 |
| |
|
| | |
| Dass gute Reinigungsleistung nicht teuer sein muss, zeigt der Vileda Professional Wischbezug Base Micro Mop. Das Modell ist als klassische Taschenvariante in den Formaten 40 cm und 50 cm verfügbar und eignet sich somit für die Anwendung mit dem Flachwischsystem CombiSpeed Pro. Kurzfloriger Taschenmop mit leicht abrasiver Wirkung für Flachwischsysteme. Rücken: 100% Polyester Flor: 80% Polyester, 20% Polyamid - Abbrasive Wirkung zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz
- Für poröse und strukturierte Böden geeignet
- Sehr hohe Wasseraufnahme: 455ml
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß - blau | Länge: | 50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug weiß 50cm, ersatzwischmop 50cm, vileda ersatzwischmop, Mop, Vileda, Base Micro, Base Loop, Flachwischbezug |
| | |
| |