| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-090-151070/151061 Herst.-Nr.: 151061/151070 EAN/GTIN: 34023103173881 |
| |
|
| | |
| Dass gute Reinigungsleistung nicht teuer sein muss, zeigt der Vileda Professional Wischbezug Base Loop Mop. Das Modell ist als klassische Taschenvariante in den Formaten 40 cm und 50 cm verfügbar und eignet sich somit für die Anwendung mit dem Flachwischsystem CombiSpeed Pro. Gestrickter Taschenmop für Flachwischsysteme Rücken: 100% Polyester Flor: 80% Polyester, 20% Polyamid - Leicht auswaschbar
- Für alle Böden geeignet
- Hohe Wasseraufnahme: 230ml
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Länge: | 50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda wischmop blau, ersatzwischmop 50cm, vileda ersatzwischmop, Mop, Vileda, Base Loop, Flachwischbezug |
| | |
| |