Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Premium Abfallsäcke, 120 l, grau, Typ 100, 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-080-14005
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     14005
EAN/GTIN:
     4001553140058
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Deiss Premium Müllbeutel, 120 l, grau, 70 x 110 cm, Recycling-LDPE, 60 µ, Typ 100, 250 Stück

Liefermenge: 1 Karton á 250 Stück

Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Farbe:
Grau
Maße:
70x110 cm
Stärke:
60 µ
Typ:
100
Material:
Recycling-LDPE
Anzahl/Rolle:
25 Stück
Anzahl Rollen/Karton:
10 Stück
Anzahl/Karton:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsack, Kehrichtsack, Kehrichtsäcke, Abfallsäcke, Mülltüte, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,78*
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,30612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 99,78*
€ 118,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 98,85*
€ 117,63
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 96,21*
€ 114,49
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 92,92*
€ 110,57
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 76,53*
€ 91,07
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.