| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-056-PHP20 Herst.-Nr.: PHP20 EAN/GTIN: 4017942007314 |
| |
|
| | |
| Unger Microfaser-Polierpad, 27 cm, 70 % Polyester, 30 % Polyamid, mit Klettrücken, passend zu Padhaltern PHH20 und PHD20 Liefermenge: 1 Stück Dies ist ein Abverkauf, wir haben nur die angebotene Menge! Weitere Informationen: | | Material: | 70 % Polyester, 30 % Polyamid | Breite: | 27 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofaserpad, maschinenpad, Pad, Microfaserpad, Microreinigungspolierpad, Microfaser-Pad, Microfaser-Reinigungspad, Mikrofaser-Pad, Mikrofaserpolierpad, Mikrofaser-Polierpad, Glasreinigungspad, Glasreinigungs-Pad, Glasreinigung, Microfaser-Glasreinigungspad, Mikrofaser-Glasreinigungspad, Reinigungspad |
| | |
| |