Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucart EcoNatural 180 Toilettenpapier Jumbo 2-lagig havannabraun 812149


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Ansicht Produktkreislauf
Ansicht Recycling
Artikel-Nr.:
     2717-041-812149
Hersteller:
     Lucart
Herst.-Nr.:
     812149
EAN/GTIN:
     3661679121495
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Technische Daten:

  • Material: Fiberpack
  • Lagen: 2
  • Rollenlänge: 180 m
  • Rollendruchmesser: 190 mm
  • Blatt pro Rolle: 750 Blatt
  • Blattgröße: 8,9 x 24 cm
  • Zertifizierungen: EU Ecolabel, FSC-Zertifizierung
  • Lieferumfang: 1 Pack mit 12 Rollen à 750 Blatt

Mit dem innovativen Produktionsprozess, auf dem EcoNatural basiert, können alle Bestandteile von Getränkekartons recycelt werden, indem die Zellulosefasern vom Polyethylen und Aluminium durch einen physisch-mechanischen Prozess, der keine gefährlichen Substanzen für den Menschen und die Umwelt enthält, getrennt werden. Die Vorteile sind offensichtlich: Rückgewinnung der Getränkekartons, geringere CO2-Emissionen und Emissionen in die Atmosphäre, gerettete Bäume.

Weitere Informationen:
Zertifikat:
EU-Ecolabel | FSC
Lagen:
2
Farbe:
Havannabraun
Material:
Fiberpack
Blattgröße:
8,9 x 24 cm
Blattanzahl pro Rolle:
750 Blatt
Rollenlänge:
180 m
Lieferumfang:
1 Pack mit 12 Rollen à 750 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,74417* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,52*
€ 54,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,25*
€ 49,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.