Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celtex Jumbo-Toilettenpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-040-C110273
Hersteller:
     Celtex
Herst.-Nr.:
     22226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle

Jumbo-Toilettenpapier, 2-lagig, weiß, Zellstoff, 6 Rollen á 2000 Blatt / 360 m, zertifiziert mit dem EU Ecolabel

Liefermenge: 1 Pack mit 6 Rollen

Weitere Informationen:
Anzahl Rollen:
6
Länge pro Rolle:
360 m
Blätter pro Rolle:
2000
Lagen:
2
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, Klopapier, Jumbo, Jumbo-Rolle, Toilettenpapier, Topa, Großrollen, Großrolle, Toilettenpapier-Großrollen, WC-Papier-Großrolle, WC-Papier-Großrollen, Toilettenpapiergroßrollen, Toilettenpapiergroßrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,74834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,26*
€ 46,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.