Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenabdeckung, 39 cm, 2-lg., hochweiß, 6 x 150 m/395 Abrisse


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-040-065
Hersteller:
     Celtex
Herst.-Nr.:
     C-61240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Liegenabdeckung, Breite 39 cm, Tissuequalität, Zellstoff, 2-lagig, Zellstoff, 6 Rollen á 150 m/395 Abrisse

Dies ist ein Abverkauf, wir haben nur die angebotene Menge!

Weitere Informationen:
Lagen:
2
Breite:
39 cm
Farbe:
Hochweiß
Länge pro Rolle:
150 m
Abrisse:
395
Durchmesser Rolle:
16 cm
Durchmesser Hülse:
3,9
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärzterolle 2-lagig weiß, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Liegenabdeckungen, Liegenauflagen, Liegenauflage, Patientenliegenauflage, Patienliegenauflagen, Patientenliegenabdeckung, Patientenliegenabdeckungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 5,24834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 44,31*
€ 52,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 42,26*
€ 50,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,26*
€ 46,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,30*
€ 45,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 37,84*
€ 45,03
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 31,49*
€ 37,47
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.