Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv-Reinigungstücher Active-Clean 75 Tücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-2897-260-70
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2897-260-70
EAN/GTIN:
     4034138201509
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
mit Zitronengeruch fusselfrei dermatologisch getestet die Reinigungstücher entfernen selbst Karosserie-, Kunststoff- und Scheibenkleber-Reste mühelos Durch die Kombination eines intensiven Reinigungsmittels mit einer reinigenden Textilfaser, wird ein besonderer Reinigungseffekt ermöglicht, welcher unabhängig von Wasser und Seife auch stärkste Verschmutzung beseitigt. Verschmutzungen wie Schmierstoffe, Fette, Harze, Tinte, Farbe, Kleber, Wachs etc. werden schnell, vollständig und hautschonend von Händen, Maschinen, Werkzeugen, Motoren, Kunststoffen, Textilien etc. entfernt. Jean Pierre Kraemer empfiehlt dieses Produkt und gibt Tipps in seinem Video! Jean Pierre Kraemer ist begeistert von unseren Aktiv Reinigungstüchern Der Arbeitstag ist vorbei, der Feierabend ruft. Nur die Hände sind noch schmutzig! Schnell die Hände waschen und los geht´s... Aber das Getriebeöl lässt sich ohne großes Schrubben nicht entfernen. Dazu kommt danach die Reinigung des Waschbeckens!!! Da lässt der Feierabend wohl noch etwas auf sich warten, denn wer möchte abends noch die Spuren der täglichen Arbeit sehen? Wir haben die Lösung um schmutzige Hände schnell sauber zu bekommen Mit den Normfest Reinigungstüchern sind die Hände schnell wieder sauber ohne ein schmutziges Waschbecken zu hinterlassen. Selbst Dreck in den Poren verschwindet wie von Zauberhand. Einfach die öligen Hände mit dem feuchten Tuch abwichen und staunen... Testen Sie die Active Feuchttücher von Normfest und lassen sich genauso davon begeistern wie JP Kraemer. Im beigefügten Video kann man auch die Begeisterung und das Ergebnis an den Profihänden von JP Kraemer sehen.  Noch heute online Handreiniger Tücher bestellen und schon morgen früher in den Feierabend!!!
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 Tücher
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, reinigungstuch normfest, kunststoffreinigungstücher, 289726070, JUMBOEIMER AKTIV REINIGUNGSTÜCHER 75STK 289726070 Reinigungstücher Tücher Reinigung Reiniger Screen Scheibenverklebung Scheibenreparatur Scheibenersatz Scheibenaustausch Chiffons Jumboeimer Aktiv Autoverglasung Scheibenkleber Reinigungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.