Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED UV-Lampe 12V für die Steinschlagreparatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-2600-13-12
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2600-13-12
EAN/GTIN:
     4034138602023
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
mit Timer-Funktion (ca. 2 Minuten) ausschließlich mit Adapterkabel 12 V zu betreiben (Art.-Nr. 2600-17) oder alternativ mit Transformator 12V auf 220V (Art.-Nr. 2600-045) inkl. 1 Schutzbrille
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 26001312, UV LAMPE 12V MIT TIMER 26001312 LED Lampe Steinschlagreparatur Screen Scheibenverklebung Scheibenreparatur Scheibenersatz Scheibenaustausch 12 V Timer Instandsetzung Umbau Einbau Scheibenreparaturwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2600-17
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.