| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z502E Herst.-Nr.: Z502E EAN/GTIN: 4012932121650 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt METRAFLEX P300 | Flexibler Stromsensor 3/30/300 A, 1V-10mV/A, Schleifenlänge 450 mm für Multimeter o.ä.Der flexible Stromsensor wird in Verbindung mit Multimeter / Messgeräten bis 3 V AC Messeingang eingesetzt. Die Sensorschleife kann um einen oder mehrere Leiter beliebiger Bauform (isolierte Kabel, Stromschienen, Rohre) gelegt werden. Für den autonomen Betrieb wird der Messverstärker über interne Batterien versorgt. Ausstattung und Highlights - Breites Einsatzgebiet, 3 Messbereiche 3 A/30 A/300 A AC, jedoch nicht für Leistungsmessung
- Hohe Bandbreite 20 Hz ... 4 kHz für Oberschwingungsanalyse
- Genaue Messung auch bei niedrigen Strömen, durch großen Dynamikbereich und hohe Sensorempfindlichkeit
- Geringer Lageeinfluss des Leiters und minimale Fremdfeldbeeinflussung
- Einfache Anwendung auf engem Raum durch kleinen Sensorquerschnitt 9,9 mm und schlanke Endkappe 13,6 mm
- Sichere Handhabung auch mit Schutzhandschuhen - Öffnen des Sensors und Messbereichseinstellung im Einhandbetrieb
- Stromsensor mit Schutzart IP65, Messverstärker mit IP40
- Hohe Sicherheit für den Anwender, Messkategorie 1000 V @CAT III, 600 V @ CAT IV und unbegrenzte Überlastbarkeit
- Messbereiche: 3 A / 30 A / 300 A
- Ausgangssignal 1 V/A - 100 mV/A - 10 mV/A
- Messunsicherheit 1% v. Messwert
- Bandbreite 20 Hz bis 4 kHz (-10% v. Messwert)
- Messkopf - Flexibler Rogowski Stromsensor
- Sensorlänge 450 mm, doppelt isoliert
- Sensorquerschnitt 9,9 mm
- Verbindungskabel zwischen Sensor und Messverstärker, Länge 2 m
- Ausgang Messsignal 0,5 m Koaxialkabel abgeschlossen mit 4 mm Sicherheitsstecker
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen gossen metrawatt, erdungskabel, Gossen, Metrawatt, Rogowski, Stromzange, Metraflex |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 494,11* | € 552,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 493,01* | € 555,26* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 507,08* | € 568,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 538,70* | € 602,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,35* | € 611,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|