| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z501O Herst.-Nr.: Z501O EAN/GTIN: 4012932120349 |
| |
|
| | |
| PRO-A3-II - Messadapter für Gossen Metrawatt PROFITEST Geräte für Anlagen, Drehstrom, Drehfeld.PRO-A3-II - Messadapter für Gossen Metrawatt PROFITEST Geräte für Anlagen, Drehstrom, Drehfeld. Ausstattung und Highlights - CAT IV 300V
- Zubehör zu folgenden Produkten:
1 PROFITEST 0100S-II+ Prüfgerät VDE 0100 / IEC 60364.6 (Der Adapter ist im Lieferumfang des PROFITEST 0100S-II+ enthalten) 2 PROFITEST 2 Universelles Schutzmaßnahmenprüfgerät für DIN VDE 0100 (EN 61557), Teil 1-7 (neu) 3 PROFITEST MASTER Serie von Prüfgeräten für VDE 0100 / IEC 60364.6 (neu)
Lieferumfang des PROFITEST 0100S-II+ enthalten) 2 PROFITEST 2 Universelles Schutzmaßnahmenprüfgerät für DIN VDE 0100 (EN 61557), Teil 1-7 (neu) 3 PROFITEST MASTER Serie von Prüfgeräten für VDE 0100 / IEC 60364.6 (neu) Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,12* | € 167,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 146,80* | € 167,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 146,48* | € 167,10* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,32* | € 171,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,19* | € 175,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|