Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z10-20/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 10V/20A, 200W, USB, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z10-20/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 10V/20A, 200W, USB, analog
Z10-20/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 10V/20A, 200W, USB, analog
Z10-20/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 10V/20A, 200W, USB, analog
Z10-20/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 10V/20A, 200W, USB, analog
Z10-20/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 10V/20A, 200W, USB, analog
Artikel-Nr.:
     269-Z10-20/L2
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z10-20/L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil

Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 10V/20A, 200W, USB, analog


  • Frontausgänge mit berührungssicheren 4mm Sicherheitsbuchsen
  • Ausgangsspannung: 0 ... 10 V DC
  • Ausgangsstrom: 0 ... 20 A
  • Max. Leistung: 200 W
  • Restwelligkeit: 5 mV
  • Restwelligkeit: 25 mA
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Maße: B105 x H83 x T 350mm

  • Weitbereichseingang (85-265 V AC)
  • 16-Bit-Auflösung für Strom und Spannung
  • Anzeige: 4 Digits für Strom und Spannung
  • Schnellere Programmierzeiten durch neueste Microcontroller
  • Eingebauter Arbiträrgenerator für standardisierte Prüfabläufe
  • Zwei Programmierbare Ausgangs-Pins
  • Automatische Betriebsmodi CC und CV
  • Umfassende Sicherheitsfunktionen wie: Safe-Start, Auto-Restart
  • Analoge Steuerung & Rücklesung
  • USB, RS-232 & RS-485-Schnittstellen
  • Geringe Bauhöhe mit 2 HE
  • Als 2 HE Rackeinbau mit bis zu 6 Kanälen oder als Tischnetzteil verwendbar
  • 5 Jahre Garantie




  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Umweltgefährlich (N)
    Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 200w, TDK-Lambda, Z10-20/L2, DC-Netzgerät, Netzgerät, Industrie-Netzgerät
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 269
    36 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.200,04*
    € 1.320,42*
    € 5,90*
    ab € 1.418,98*
    € 1.559,03*
    Preise: Lager 269
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.320,42*
    € 1.571,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.305,51*
    € 1.553,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.257,76*
    € 1.496,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.227,69*
    € 1.460,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.200,04*
    € 1.428,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 269
    Versand: Lager 269
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,60*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TDK
    Z10-20
    ab € 1.021,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.