Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U8202A | Kabel und Prüfspitzen-Satz Elektronik, für Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U8202A | Kabel und Prüfspitzen-Satz Elektronik, für Multimeter
U8202A | Kabel und Prüfspitzen-Satz Elektronik, für Multimeter
Artikel-Nr.:
     269-U8202A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U8202A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Prüfmittelset
Prüfspitze

Keysight U8202A Satz an Test-Kabel und -Prüfspitzen.


Der Keysight U8202A Test-Kabel und -Prüfspitzen-Satz von ist gedacht für das Digitalmultimeter U3606A, U3606B und für die Labor-Netzgeräte-Serie E36xx. Der Satz beinhaltet Testkabel, Krokodilklemmen, feine Prüfklemmen für SMT-Bauelemente und dünne, feste Testspitzen.


Ausstattung und Highlights
  • Test-Kabel: CAT III 1000 V, max. 15 A
  • Tastspitzen: CAT II 1000 V, max. 15 A
  • Krokodilklemmen: CAT III 1000 V, max. 10 A
  • Mini-Prüfklemmen: CAT II 300 V, max. 3 A
  • Feine Prüfspitzen: CAT II 300 V, max. 3 A 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: keysight multimeter, multimeter, Zubehör Multimeter, Prüfspitzen und Klemmen, Keysight
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 14,99*
ab € 37,79*
€ 50,52*
Lager 269
2
€ 7,60*
ab € 40,09*
€ 53,10*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 54,29*
€ 8,95*
ab € 42,71*
€ 57,95*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
E3630A
ab € 964,68*
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3633A
ab € 2.270,48*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3641A
ab € 955,42*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3649A
ab € 1.492,59*
Sonstiges
Keysight Technologies
U3606B
ab € 1.312,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.