Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1282A | Multimeter, TRMS, 5 Stellen, ACV / DCV, Vsense, Frequenzzähler, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1282A | Multimeter, TRMS, 5 Stellen, ACV / DCV, Vsense, Frequenzzähler, IP67
U1282A | Multimeter, TRMS, 5 Stellen, ACV / DCV, Vsense, Frequenzzähler, IP67
U1282A | Multimeter, TRMS, 5 Stellen, ACV / DCV, Vsense, Frequenzzähler, IP67
U1282A | Multimeter, TRMS, 5 Stellen, ACV / DCV, Vsense, Frequenzzähler, IP67
U1282A | Multimeter, TRMS, 5 Stellen, ACV / DCV, Vsense, Frequenzzähler, IP67
Artikel-Nr.:
     269-U1282A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1282A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenzzähler

Keysight U1282A | 4,5-stelliges TRMS Hand-Multimeter "Orange-Line". Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V und Schutzart IP67 mit zusätzlichen Messfunktionen.


Die Serie U1280A sind sehr robuste Hand-Digital-Multimeter mit Messmöglichkeiten, die typischer Weise in der Industrie notwendig sind. Die Serie ist zertifiziert nach IP67 und hält eine Fallhöhe von ca. 3 m (10 feet) aus. Die Batteriebetriebsdauer beträgt 800 Stunden. Zusätzlich bietet diese Serie eine einzigartige Datenspeicherung mit Funktionen von entsprechenden Messergebnis-Protokollen.

Länger andauernde Messreihen lassen sich mit der Datenerfassungs-Software (Meter Logger Software), die auf einem PC installiert wird, per Infrarotschnittstelle auf USB-Kabel zu einem PC übertragen. Die Software ist von der Webpage herunterladbar und bietet damit eine Remote-Verbindung.


Ausstattung und Highlights
  • 4,5-stelliges Dual-Display mit 60.000 Digits
  • 0,025 % Basisgenauigkeit für Gleichspannungsmessungen
  • Viele unterschiedliche Messfunktionen wie: Spannung, Strom, Frequenz, Kapazität, Diodentest, Widerstand, Durchgangsprüfer und Min- / Max-Messwert-Speicherung, Temperaturmessung von -200 °C bis + 1372 °C  (mit K-Typ Thermoelement)
  • Tiefpassfilter
  • Ausgang für eine Rechteckspannung mit Pulsbreitenmodulation (PWM/Pulse Width Modulation)
  • Berührungsloses Detektieren und Warnen von/vor vorhandenen Netzspannungen (Vsense)
  • Integrierter Frequenzzähler
  • IP67 wasser- und staubdicht 
  • Falltest geprüft bis 3 m Fallhöhe 
  • 800 Stunden Batteriebetriebsdauer
  • Datenerfassungs- und Daten-Report-Funktion in Verbindung mit der herunterladbaren Messdatenerfassungs-Software (Meter Logger Software)
  • Messwertdarstellung in analogem Balkendiagramm
  • Infrarot-Schnittstelle mit dem U1117A-Bluetooth-Adapter für eine Remote-Link-Verbindung
  • CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • In Übereinstimmung mit: EN/IEC 61010-2-030: 2010  und EN/IEC 61010-1: 2010
  • Erweiterbar auf ein 2-Jahres-Kalibrations-Intervall (2-Jahres-Spezifikation)
  • Abmessungen: Höhe: 218 mm x Breite: 96 mm x Tiefe: 59 mm
  • Gewicht: 710 g (mit Batterien)
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Je eine Messleitung, schwarz und rot
  • Infrarot auf USB-Kabel-Adapter U1173B
  • Batterien Typ AAA, 4 Stück
  • Bedienungsanleitung – Schnellstart
  • Kalibrations-Zertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, Keysight, DMM, Hand- Multimeter, TRMS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,12*
€ 893,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 828,77*
€ 914,96*
Frei Haus
ab € 860,97*
€ 974,30*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,54*
€ 1.063,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,53*
€ 1.034,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,75*
€ 989,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,05*
€ 974,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,12*
€ 961,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U5404A
ab € 112,29*
Zubehör
Keysight Technologies
U1161A
ab € 112,38*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 57,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.