Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1272A | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, Low Impedanz, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1272A | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, Low Impedanz, IP54
U1272A | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, Low Impedanz, IP54
U1272A | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, Low Impedanz, IP54
U1272A | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, Low Impedanz, IP54
U1272A | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, Low Impedanz, IP54
Artikel-Nr.:
     269-U1272A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1272A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U1272A | Robustes 4,5-stelliges Digital- Hand- Multimeter  "Orange Line" mit der Schutzart IP54 für den industriellen Einsatz. Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V.


Das Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) Multimeter der Serie U1270A ist optimal geformt und liegt perfekt in der Hand. Ein extra großer Drehschalter am Multimeter sowie große Tasten erlauben eine einfache Handhabung, auch mit Arbeitshandschuhen.

Intelligente Funktionen erhöhen die Produktivität: ZLOW um Streuspannungen zu vermeiden und Smart Ohm um Leckströme zu minimieren. Kontinuierliche Messungen in lauter und dunkler Umgebung werden durch die blinkende Hintergrundbeleuchtung und den extra lauten Signalton angezeigt. Dies erhöht auch die Sicherheit bei Messungen von hohen Spannungen. Für die Fehlersuche bei variablen Frequenzen unterstützt die U1270A Serie durch einen zu schaltbaren Tiefpassfilter die Messungen.
Die Serie U1270A ist Wasser- und Staubgeschützt nach der IP54 Norm. Damit Sie auch im rauen Umfeld ein sehr zuverlässiges Digital-Hand-Multimeter haben.


Ausstattung und Highlights
  • 4½-stelliges Dualdisplay mit je 30.000 Digits
  • Analog Bargraph
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • Automatische und manuelle Bereichswahl
  • True RMS: AC + DC
  • Spannungsmessbereich DC:300 mV bis 1000 V
  • Genauigkeit: 0,05% + 2 cnts
  • Spannungsmessbereich AC: 300 mV bis 1000 V
  • Genauigkeit: 0,6% + 20 cnts (45Hz bis 20kHz)
  • Strommessbereich DC: 300 μA bis 10 A
  • Genauigkeit: 0,2% + 5 cnts
  • Strommessbereich AC: 300 μA bis 10 A
  • Genauigkeit: 0,6% + 25 cnts (45 Hz bis 2 kHz)
  • Widerstandsmessbereich: 30 Ω bis 300 MΩ
  • Genauigkeit: 0,2% + 5 cnts
  • Frequenzmessbereich: 99,999 Hz bis 999,99 kHz
  • Genauigkeit: 0,005% + 5 cnts
  • Kapazitätsmessbereich: 10 nF bis 10 mF
  • Genauigkeit: 1% + 2 cnts
  • Temperaturmessbereiche: K: -200 °C to 1372 °C / J: -200 °C to 1200 °C
  • Genauigkeit: 1% + 1°C
  • ZLOW, Smart Ω, Tiefpassfilter
  • Akustischer Durchgangsprüfer
  • Diodentest: ja
  • Min/max Aufzeichnung
  • Anzeigen - und Spitzenwertspeicher
  • Manuelle Datenaufzeichnung mit 10.000 Messwerten
  • Ergonomische Form für optimale Handhabung
  • IP 54 Staub- und Wassergeschützt
  • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • Einfacher Batterie- und Sicherungstausch
  • Einfache PC-Anbindung mit optionalem IR-USB Kabel
  • Maße: B92 × H207 × T59 mm
  • Standard Zubehör: Standard Test Leitungen, Testklips mit 19-mm und 4-mms, K-type Thermoelement und Adapter, 4x AAA Batterien, Kalibrier-Zertifikat mit Testreport, Kurzanleitung
  • Garantie: 3 Jahre

 



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, DMM, Hand- Multimeter, Digital- Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,67*
€ 704,47*
Frei Haus
ab € 666,97*
€ 762,07*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,47*
€ 838,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,33*
€ 815,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,74*
€ 777,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,66*
€ 763,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1163A
ab € 70,61*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 71,19*
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 71,17*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,44*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 57,36*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.