Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1231A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1231A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42
U1231A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42
U1231A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42
U1231A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42
U1231A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42
U1231A | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, IP42
Artikel-Nr.:
     269-U1231A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1231A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U1231A | 4-stelliges Hand-Multimeter "Orange Line" mit Z-Low und eingebauter LED Lampe. Schutzklasse CAT III 600V.


Das ergonomisch geformte Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) TRMS-Handmultimeter der U1230A Reihe hat herausragende Eigenschaften für schwierige, laute oder dunkle Einsatzgebiete und Umgebungen.

Die rückseitig eingebaute LED Lampe oder die gute einstellbare Hintergrundbeleuchtung hilft bei Serviceeinsätzen und Messungen in dunklen Umgebungen. Zusätzlich können Sie mit der eingebauten IR-Schnittstelle und dem optionalen IR/USB-Kabel U1173A das Multimeter als Datenlogger nutzen. Damit sind Sie in der Lage kostengünstig Messwerte mit Ihrem Laptop/ PC aufzuzeichnen und auszuwerten.


Ausstattung und Highlights
  • Display Auflösung: 6,000 Digits
  • Range: Automatisch/Manuell
  • Messung: Spannung AC + DC, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Durchgang und Diode
  • Strommessung über optionale Stromzange möglich
  • Eingebaute rückseitige LED Lampe (zum Beleuchten der Messfläche) 
  • Blinkende Hintergrundbeleuchtung - ideal beim Durchgangstest in lauter Umgebung
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • Daten Logger Funktion (speichert bis zu 10 Messungen)
  • Schnittstelle IR/USB - mit optionalem Adapter U1173A Verbindung zum PC
  • Hold/ Speicherfunktion des Messwertes
  • Z Low Messung: kleinerer Eingangswiderstand gegen Störspannungen
  • Anti-Rutsch-Drehschalter für einfache Einstellung der Messfunktion
  • Bargraph Anzeige
  • Schutzklasse: CAT III 600V
  • Abmessungen (L x B x H): 169 mm × 86 mm × 52 mm
  • Gewicht: 365 g
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Multimeter
  • Messleitungen
  • Schnellstartanleitung
  • Kalibrierzertifikat
  • Batterie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, U1231A, DMM, Hand, Digital, Keysight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 203,96*
€ 242,20*
Frei Haus
ab € 224,82*
€ 275,49*
Frei Haus
ab € 235,35*
€ 279,04*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 69,93*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 37,30*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 44,27*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.