Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1212A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1212A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1212A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1212A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1212A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1212A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1212A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
Artikel-Nr.:
     269-U1212A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Strommesszangen

Keysight U1212A | Vielfachmesszange / Stromzange / Multimeter "Orange Line" TRMS, AC/DC, 1000A.


Die Stromzange Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U1212A ist ein tragbares TRMS-Amperemeter (Multimeter) für die genaue Messung harmonischer Ströme. Die Stromzange ist darüber hinaus für zusätzliche Messarten und Messbereiche mit integrierten Multimeter-Messfunktionen ausgestattet und kann AC- und DC-Stromstärke, AC- und DC-Spannung, Widerstand, akustischen Durchgang, Diodeneigenschaften, Kapazität, Temperatur und Frequenz messen.


Ausstattung und Highlights
  • Zangenöffnung 52mm
  • AC/DC- Spannungs- und AC/DC- Stromstärkenmessung
  • Echteffektivwertmessung (TRMS) für AC-Spannung (ACV) und AC-Stromstärke (ACA)
  • 4-stellige Anzeige (4.100 Digits) mit 12-Segment Analog Bargraph
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • Kapazitätsmessung bis zu 4000 μF
  • Frequenzmessung bis zu 200 KHz
  • 1-ms-Spitzenwert-Haltemodus zum problemlosen Erfassen von Einschaltspannung und -strom
  • Dioden- und akustische Durchgangstests
  • Anschluss von opt. K-Typ-Thermoelement für Temperaturmessung
  • Frequenz- und Arbeitszyklusmessungen
  • Manuelle Messbereichswahl und Autorange für alle Messungen
  • Dynamische Aufzeichnung von Höchst-, Niedrigst- und Durchschnittsmesswerten
  • Daten halten mit manuellem Auslöser und Nullmodus
  • Handschutz zum Verhindern des Berührens von Leitern
  • Schutzklasse CAT III 1000 V und CAT IV 600 V
  • Stromversorgung 9 V Blockbatterie für 60Std. Laufzeit
  • Maße: B106 x H260 x T 43mm
  • Gewicht: 525gr mit Batterien
  • Garantie: 3 Jahre
  • Garantie: 3 Monate für Standardzubehör

Lieferumfang
  • Standardtestleitungen mit 4-mm- und 19-mm-Sonden
  • Weiche Tragetasche
  • Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U1212A Strommesszange
  • Quickstart Guide (deutsch)
  • Kalibrierungszertifikat
  • Deutsches Handbuch im Download
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, Stromzange, Keysight, U1212A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 697,77*
€ 773,12*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,21*
€ 872,31*
Frei Haus
ab € 884,99*
€ 983,11*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,31*
€ 1.038,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,29*
€ 1.021,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,09*
€ 986,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 69,93*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.