Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL1500DC | Isolierte Messleitungen für Solaranwendungen, Windenergie und Batteriespeicher (5313782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL1500DC | Isolierte Messleitungen für Solaranwendungen, Windenergie und Batteriespeicher (5313782)
TL1500DC | Isolierte Messleitungen für Solaranwendungen, Windenergie und Batteriespeicher (5313782)
Artikel-Nr.:
     269-TL1500DC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5313782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze

FLUKE TL1500DC | Isolierte Messleitungen für Solaranwendungen, Windenergie und Batteriespeicher (5313782).


Die isolierten Messleitungen Fluke TL1500DC wurden speziell für Solaranwendungen entwickelt und zusammen mit der Fluke 393 FC Strommesszange bereitgestellt. Eine eigenständige Version dieser Messleitungen ist jetzt separat erhältlich. Die Messleitungen bieten sichere und genaue Spannungsmessungen bis zu 1.500 V DC und sind nach CAT III 1500 V / CAT IV 600V für den Einsatz in rauen Außenumgebungen sicherheitszertifiziert. Weitere gängige Anwendungen sind Windenergie und Batteriespeicher.

Ausstattung und Highlights:
  • IEC 61010-031 CAT II 1500 V, CAT III 1500 V, CAT IV 600 V, 10 A
  • Kompatibel mit allen Messgeräten mit Anschluss für Standard-4-mm-Sicherheitsbananenstecker
  • Verschmutzungsgrad 2, 2000 m Höhe
  • Umgebung: Betrieb: 0 °C bis 50 °C bei < 70 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagerung: -20 °C bis 60 °C bei < 80 % relative Luftfeuchtigkeit




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messleitung fluke 1m, prüfmittelset fluke, messkabel, FLUKE, Photovoltaic, PV, Satz, TL1500D, kaufen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,23*
€ 43,08*
€ 8,95*
ab € 31,22*
€ 43,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,06*
€ 44,25*
€ 5,46*
ab € 33,26*
€ 44,29*
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 34,59*
€ 46,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE-393FC/E
ab € 572,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.