Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG275 | Wärmebildkamera IR-Pyrometer, 160 x120 Pixel, -25°C bis +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLIR TG275 Wärmebildkamera -25 bis+550°C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz MSX Integrierte Schwarz Eingebautes Display LCD
FLIR TG275 Wärmebildkamera -25 bis+550°C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz MSX Integrierte Schwarz Eingebautes Display LCD
FLIR TG275 Wärmebildkamera -25 bis+550°C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz MSX Integrierte Schwarz Eingebautes Display LCD
FLIR TG275 Wärmebildkamera -25 bis+550°C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz MSX Integrierte Schwarz Eingebautes Display LCD
FLIR TG275 Wärmebildkamera -25 bis+550°C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz MSX Integrierte Schwarz Eingebautes Display LCD
Artikel-Nr.:
     269-TG275
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     87503-0303
EAN/GTIN:
     7332558023846
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Teledyne FLIR TG275 | Wärmebildkamera zur KFZ-Diagnose, 160 × 120 (19.200 Pixel), -25 °C bis 550 °C.


Die Wärmebildkamera FLIR TG275 wurde speziell für Kfz-Wartungs- und Reparaturexperten entwickelt. Die WBK TG275 liefert eine hervorragende Bildqualität zum günstigen Preis und hilft Ihnen dabei, wärmebedingte Probleme und Defekte schnell und zuverlässig zu erkennen.

Dabei ist die Flir TG 275 speziell für raue Arbeitsumgebungen entwickelt. Die robuste Wärmebildkamera eignet sich somit ganz hervorragend für den Einsatz in Autowerkstätten, für alle Einsätze im Freien sowie viele weitere Einsatzbereiche, in denen Preis-Leistung, Qualität und Robustheit gemeinsam einhergehen müssen.

Einsatzbereiche:

Nehmen Sie mit der TG275 Vorher- und Nachherbilder von Reparaturen auf, um nachweisen, dass Sie das Problem erkannt und ordnungsgemäß behoben haben.

Die preisgünstige und benutzerfreundliche TG275 eignet sich ideal zur Fehlerdiagnose, unter anderem an Batterien, Relais, Schaltern, Abgaskrümmern, Klimakondensatoren und Antriebskomponenten.


Ausstattung und Highlights
  • Display: 2,4 Zoll Farb-LCD
  • IR-Auflösung: 160 × 120 (19.200 Pixel)
  • Wärmeempfindlichkeit/NETD:
  • Sichtfeld (FOV): 57° × 44°
  • Temperaturbereich: -25 °C bis 550 °C
  • Messgenauigkeit: ±1,5 °C zwischen 50 °C und 100 °C || ±3 °C zwischen -25 °C und 50 °C und zwischen 100 °C und 550 °C
  • IR-Temperaturauflösung: 0,1 °C
  • Schnittstellen: USB 2.0, Bluetooth® BLE
  • USB: USB Typ C: Datenübertragung/Stromversorgung
  • Akkulaufzeit: 5 Stunden Dauerscannen
  • Abmessungen (L × B × H): 210 mm × 64 mm × 81 mm
  • Gewicht: 394 g

Lieferumfang
  • Wärmebildkamera
  • Handgelenk-Trageband
  • USB-Kabel
  • Tasche
  • gedruckte Dokumentation
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Infrarotkamera, Thermokamera, Wärmebildkamera, ir thermometer flir, ir thermometer, wärmebildkamera 320x240 pixel, Teledyne, FLIR, WBK, IRC, KFZ, Automotive, Auto
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,57*
€ 472,43*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,59*
€ 472,43*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,73*
€ 500,45*
Frei Haus
ab € 474,47*
€ 544,76*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 670,05*
€ 739,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,19*
€ 523,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,69*
€ 514,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.