Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG165-X | Wärmebild IR-Pyrometer 80x60 Pixel, 8,7 Hz, -25°C bis +300°C, 51° x 66°, 24:1, Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-TG165-X
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     87501-0101
EAN/GTIN:
     7332558023822
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Teledyne FLIR TG165-X | Wärmebild IR-Pyrometer 80 x 60 Pixel, 8,7 Hz, -25°C bis +300°C, 51° x 66°, 24:1, Laser.


Das Wärmebild IR-Pyrometer FLIR TG165-X verkürzt die Inspektions- und Diagnosezeit erheblich, da es Ihnen hilft, die Quelle elektrischer, mechanischer und HLK/R-Systemfehler visuell zu lokalisieren. Anstatt mit einem Single-Spot IR Thermometer nach Temperaturanomalien zu suchen, zeigt dieses berührungslose Temperaturmess- und Bildgebungswerkzeug ein Wärmebild Ihres Messobjekts an, einschließlich aller heißen Stellen oder kalten Zonen, die auf ein Problem hinweisen könnten.

Dank der von FLIR patentierten MSX-Bildverbesserung, die visuelle Details zu vollständigen Wärmebildern hinzufügt, erkennen Sie Drähte oder Komponenten klar und können sogar Etiketten lesen. Mit dem Bullseye-Laser stellen Sie sicher, dass Sie immer die richtige Komponente für die Messung anvisieren, während das robuste, tragbare Design mit benutzerfreundlichen Tasten und Einstellungen Ihnen dabei hilft, Ihre Messaufgabe schnell und stressfrei zu erledigen. Mit einem internen Speicher für bis zu 50.000 Bilder und einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku ist die FLIR TG165-X sofort nach dem Auspacken einsatzbereit.

Produktmerkmale:

  • Schnelles erkennen von möglichen Erhitzungen, verhindert blindes Rätselraten
  • In die Hand nehmen und loslegen, beginnen Sie innerhalb weniger Sekunden
  • intuitive Bedienung ohne spezielles Training
  • Bilder und Daten einfach speichern für die Dokumentation
  • schnelles herunterladen der Bilder mittels USB oder wechselbare Mikro SD Karte
  • Kompakt und vielseitig für jede Werkzeugtasche


Ausstattung und Highlights
  • Display: 2,4" TFT-LCD-Bildschirm
  • Bildschirmauflösung: 76.800 Pixel (320 x 240)
  • Messbereich: -25 °C bis +300 °C
  • Messgenauigkeit: ab ±1,5° C
  • IR-Bildauflösung: 4.800 Pixel (80 x 60)
  • Sichtfeld: 51° x 66°
  • Bildwiederholfrequenz: 8,7 Hz
  • Farbpaletten: Iron, Rainbow, Whitehot, Blackhot, Arctic, Lava
  • Emissionsgrad: 4 voreingestellte Werte, anwenderspezifische Anpassung möglich, 0,1 bis 0,99
  • Entfernungs-Messfleckverhältnis (E:M): 24:1 zum Messen aus sicherer Entfernung
  • Bildspeicherformat: JPEG mit Temperatur
  • Speicher: 4 GB
  • Stativ Vorrichtung 1/4" - 20 an der Unterseite des Griffes
  • Batterie: wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie: 3,7 V
  • Automatische Abschaltung: Ja, einstellbar mit Deaktivierung
  • Batterielaufzeit: bis zu 5 h Dauerbetrieb
  • Abmessungen (H x B x T): 210 mm x 64 mm x 81 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Infrarotkamera, Thermokamera, Wärmebildkamera, ir thermometer flir, ir thermometer, wärmebildkamera 320x240 pixel, Teledyne, FLIR, WBK, IR, IRC, Infrared, TIC, TG165
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 297,85*
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,71*
€ 297,86*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 360,04*
Frei Haus
ab € 406,45*
€ 466,62*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 478,89*
€ 546,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.