Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCK-401302-5E | Thermoelement Typ K -75°C bis 250°C, 5 m, 5 Stück, Klasse2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCK-401302-5E | Thermoelement Typ K -75°C bis 250°C, 5 m, 5 Stück, Klasse2
TCK-401302-5E | Thermoelement Typ K -75°C bis 250°C, 5 m, 5 Stück, Klasse2
Artikel-Nr.:
     269-TCK-401302-5E
Hersteller:
     Graphtec
Herst.-Nr.:
     TCK-401302-5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement

Thermoelement Typ K - 75°C bis 250°C, 5 m, Klasse2, 5 Stück mit offenen Kabelenden.


Thermoelement Typ K - 75°C bis 250°C, 5 m, Klasse2, 5 Stück mit offenen Kabelenden.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: thermoelement graphtec, Thermoelement 5m Typ K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PP310
ab € 34,53*
Sonstiges
Pico Technology
PP545
ab € 22,26*
Sonstiges
Pico Technology
PP624
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.