Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCJ-401307-5E | Thermoelement Typ J -75°C bis 250°C, 2m, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCJ-401307-5E | Thermoelement Typ J -75°C bis 250°C, 2m, 5 Stück
TCJ-401307-5E | Thermoelement Typ J -75°C bis 250°C, 2m, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     269-TCJ-401307-5E
Hersteller:
     Graphtec
Herst.-Nr.:
     TCJ-401307-5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ j
thermoelement

Thermoelement Typ J -75°C bis 250°C, 2m, 5 Stück mit offenen Kabelenden.


Thermoelement Typ J -75°C bis 250°C, 2m, 5 Stück mit offenen Kabelenden.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: thermoelement graphtec, Temperaturfühler, Thermografie, Thermistor, Temperatursensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PP310
ab € 34,64*
Sonstiges
Pico Technology
PP545
ab € 22,19*
Sonstiges
Pico Technology
PP624
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.