| |
|
| Artikel-Nr.: 269-TA72 Herst.-Nr.: TA72 EAN/GTIN: 0793950377727 |
| |
|
| | |
| Teledyne FLIR TA72 | Flex-Stromzangenadapter 25cm, 3000A, 4mm Stecker zum Anschluss an MultimeterDie FLIR Universal-Flex Stromzange / Stromwandler ist konzipiert um Strommessungen mit Ihrem vorhandenen Multimeter durchzuführen. Die flexible Strommessschleife ist ideal für Messungen an engen oder schwer zugänglichen Stellen - eine sonst schwierige Aufgabe mit einem herkömmlichen Zangenmessgerät.
Die Verbindung zum Multimeter erfolgt über einen Standard-Bananenstecker, der Ausgang ist ein Spannungssignal, so dass dieser Stromwandler mit den meisten DMMs und Zangen kompatibel ist, unabhängig von der Marke. Ausstattung und Highlights - Flex-Stromzangenadapter mit einer Strommesschleife von 25 cm Länge
- 3 Messbereiche: 30A, 300A, 3000A
- Genauigkeit: ± 3.0%
- Wechselstrombereich: 45Hz - 500Hz (Sinus)
- Messrate 1,5 Messungen pro Sekunde, nominal
- Eingebautes LED-Arbeitslicht (Zwei weiße LEDs)
- 3m Falltest, Auf Sturzfestigkeit aus bis zu drei Metern Höhe getestet
- Ausgang: Standard-Bananenstecker mit Wechselspannungssignal
- Sicherheitseinstufung CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
- Stromversorgung 2 x 1,5 V, Typ „AAA"
- Eingeschränkte lebenslange Garantie
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,06* | € 164,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,22* | € 165,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,23* | € 165,69* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,11* | € 184,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 158,13* | € 185,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|