Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA299 | Dual Adapter D-SUB 9 Stecker auf 2x BNC Buchse für PicoScope 4444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA299 | Dual Adapter D-SUB 9 Stecker auf 2x BNC Buchse für PicoScope 4444
TA299 | Dual Adapter D-SUB 9 Stecker auf 2x BNC Buchse für PicoScope 4444
Artikel-Nr.:
     269-TA299
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D

Pico TA299 | Dual Adapter D-SUB 9 Stecker auf 2x BNC Buchse für Oszilloskop PicoScope 4444.


The PicoScope 4444 uses a standard D9 connector in a custom pin out. So for customers who wish to use existing single-ended BNC probes, BNC current probes, coax cables and so on will require an adaptor. The TA299 is a dual BNC to D9 adaptor to cover differential applications where signals are presented as two BNCs.

Applications:

  • Allows use of our new AC Flex current probes to enable power quality applications.
  • Allows the PicoScope 4444 to be used as a standard oscilloscope, or have a mix or single ended and differential signals
  • NOT CAT rated




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Oszillator, oszillator, Zubehör, Oszilloskop, Oszi, Oscilloscope, Keysight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
61 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 22,20*
€ 31,15*
€ 8,95*
ab € 21,66*
€ 31,33*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 22,64*
€ 31,85*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ073
ab € 1.267,61*
Sonstiges
Pico Technology
PQ074
ab € 1.594,30*
Sonstiges
Pico Technology
PQ088
ab € 1.066,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.