Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
T6-1000PRO/EU | Elektrischer Tester Elektrotester T6-1000 PRO, FieldSense, 1 - 1000 V AC/DC, 0,1 - 200 AAC
Artikel-Nr.:
     269-T6-1000PRO/EU
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5134758
EAN/GTIN:
     0095969921138
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester

FLUKE T6-1000 Pro | Profi Elektro-Tester mit FieldSense & Visual Continuity, rund 1 … 1000 V AC/DC, 0,1 … 200 AAC.


Der Fluke Elektrotester PRO T6-1000 misst Spannung bis 1000 V AC und Strom bis 200 A AC, und das alles über die offene Gabel und ohne Messleitungskontakt zur Spannung. Erden Sie das schwarze Messleitung mit Hilfe der mitgelieferten widerstandsfähigen Krokodilklemme, schieben Sie die Messleitung in die offene Gabel der Stromzange und sehen Sie Spannung und Strom gleichzeitig.

Auf Leitungen bis zu AWG 4/0 (bis 120 mm2), durch die bis zu 200 A und 1000 V Wechselstrom fließen. Auch mit Handschuhen. Es wird die Art und Weise Ihrer Arbeit verändern.

Was ist der Unterschied zwischen dem T6-1000 PRO und den bekannten T6-1000 oder T6-600?

Der Fluke T6-1000 PRO wurde für Elektriker entwickelt, die in potenziell gefährlichen Umgebungen arbeiten. Da der Anwender fast immer Handschuhe oder andere PSA trägt, ist die Messzange für die Nutzung mit einer externen Erdungsklemme ausgelegt. Darüber hinaus wird der Bereich, in dem die FieldSense-Technologie die Spannung misst, weiter nach unten in die offene Gabel verlängert. Dies bedeutet, dass konsistente, genaue Spannungs- und Strommessungen ohne Berühren eines spannungsführenden Leiters einfacher als je zuvor sind.

Produktmerkmale:

  • Gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige – Sparen Sie Zeit, indem Spannungs- und Strommessungen gleichzeitig bei der Fehlersuche an Motoren, Pumpen oder anderen Geraten angezeigt werden
  • Visual Continuity – Wenn Sie eine Durchgangsprüfung machen, wird der Bildschirm automatisch grün, während der Signalton eingeschaltet ist. Ideal für Arbeiten, bei denen die Umgebung zu laut ist um den Signalton zu hören, wenn Sie Ohrenschutz tragen oder wenn es zu dunkel ist, um den Bildschirm gut lesen zu können. Visual Continuity erübrigt das Schätzen bei der Durchgangsprüfung.
  • FieldSense Technologie zur Messung von Wechselspannung, Strom und Frequenz, ohne bei der Messung Kontakt zu spannungsführenden Teilen herzustellen
  • 1 bis 1000 V, Wechselstrom oder Gleichstrom
  • 0,1 bis 200 A Wechselstrom
  • Widerstand 1 Ω bis 100 kΩ
  • Frequenzmessung 45 Hz bis 66 Hz durch offene Gabel
  • Funktioniert für die meisten Leitungsdurchmesser von bis zu AWG 4/0 (17,8 mm /0,7" Zangenöffnung)
  • HOLD-Taste friert die Anzeige auf dem Bildschirm kurz ein, was das Ablesen leichter macht
  • Gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Kann mit optionaler magnetischer Aufhängevorrichtung TPAK, zur bequemen freihändigen Bedienung, genutzt werden



Lieferumfang
  • Elektrotester T6-1000 PRO
  • Angeschlossene Messleitungen mit abnehmbaren 4 mm Empfängerkappen
  • schwarze SureGrip Krokodilklemme AC285
  • H-T6-Holster
  • Benutzerdokumentation
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,76*
€ 306,60*
Frei Haus
ab € 313,50*
€ 340,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,46*
€ 340,88*
€ 5,90*
ab € 318,10*
€ 346,40*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,78*
€ 354,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,76*
€ 417,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2017830
ab € 206,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.