Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T300238 | Makro-Linse für Elektronik-Anwendungen für WBK T5xx/T8xx/A400/A700 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T300238 | Makro-Linse für Elektronik-Anwendungen für WBK T5xx/T8xx/A400/A700 Serie
T300238 | Makro-Linse für Elektronik-Anwendungen für WBK T5xx/T8xx/A400/A700 Serie
T300238 | Makro-Linse für Elektronik-Anwendungen für WBK T5xx/T8xx/A400/A700 Serie
T300238 | Makro-Linse für Elektronik-Anwendungen für WBK T5xx/T8xx/A400/A700 Serie
Artikel-Nr.:
     269-T300238
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T300238
EAN/GTIN:
     7332558025772
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
close up lens

Teledyne FLIR T300238 | Makro-Objektiv 2,0x mit Schutztasche für Elektronik-Anwendungen für Wärmebildkameras der FLIR T5x0 / T840 / A400 / A700 Serien.


Dieses für Forschung, Entwicklung, Engineering und Produktentwicklung konzipierte Makro-Objektiv liefert im Vergleich zu Standardobjektiven eine 2-fache Vergrößerung.

Das Flir Makro Objektiv T300238 kann mit Wärmebildkameras der Flir T5x0 / T840 / A400 / A700 Serien verwendet werden.


Ausstattung und Highlights
  • Sichtfeld (FOV): 15,36 × 11,52 × 19,2 mm diagonal
  • Brennweite: 17,5 mm
  • Mindestfokusabstand: 18 mm
  • Blendenzahl / F_number: 1.1
  • Abmessungen: 46 × 72 mm
  • Gewicht: 190 g

Lieferumfang
  • Objektiv
  • Schutztasche für Objektiv
  • Objektivdeckel (vorn)
  • Objektivdeckel (hinten)
  • Anweisungen für die Objektivbefestigung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne, FLIR, Wärmebildkamera, WBK, TIC, IRC, Objektiv, Linse, Lense, Makro, Thermografie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.462,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.768,81*
€ 5.674,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.717,01*
€ 5.613,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.562,01*
€ 5.428,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.484,74*
€ 5.336,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.462,73*
€ 5.310,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.