| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0054450199N Herst.-Nr.: T0054450199N EAN/GTIN: 037103235336 |
| |
|
| | |
| Weller T0054450199 | Lötspitze LT SMT01 für PAD-Reinigung, Breite 10,4 mm.Für WSP 80, WP 80, WP 80IG, WP 120, WP 120IG, WXP 120, entsprechende Spitzenhülse und Einschraubspitze M4 dazubestellen. Merkmale: - Breite: 10,4 mm
- Dicke: 0,6 mm
- Länge: 7,1 mm
- Spitzenform: SMT
- Spitzenart: HM
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Ersatz-Lötspitze, Lötstation, Weller, bleifrei, löten, Zubehör, Ersatzteil, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,33* | € 47,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 38,59* | € 50,96* | | | | Lager 269 | | | | | | € 7,60* | ab € 39,86* | € 52,47* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,34* | € 52,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,51* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|