Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0053359699N | Heißluft-Reparaturset WHA 3000VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T0053359699N | Heißluft-Reparaturset WHA 3000VS
T0053359699N | Heißluft-Reparaturset WHA 3000VS
T0053359699N | Heißluft-Reparaturset WHA 3000VS
Artikel-Nr.:
     269-T0053359699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053359699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät weller

Weller T0053359699N | BGA / QFP Heißluft-Reparaturset WHA 3000VS mit 700 W Heißluftstation WHA 3000VS, 600 W Infrarot Vorheizplatte WHP 3000 und Leiterplattenhalter WBHS mit Stativ für den Betrieb mit Druckluft oder Schutzgas.


Die Weller WHA3000VS Heißluft-Set ist ideal für anspruchsvolle Reparatur an Leiterplatten mit hochpoligen FINEPITCH-Bauelementen. Kernelement dieses Reparatursets ist die erfolgreiche Weller Heißluftstation WHA 3000V. Diese durchdachte BGA / QFP Reparatur-Station vereint höchste Prozesssicherheit, benutzerfreundliche Bedienbarkeit sowie technisch ausgereift Detaillösungen.

Das Heißluft-Reparatursystem arbeitet mit einer externen Druckluftversorgung, wahlweise auch Schutzgas (Stickstoff N2). Die Luftmenge ist regelbar von 5 … 50 l/min. Die Heißluft-Temperatur des Handstücks ist einstellbar von 50 … 550 °C. Temperatur und Luftmenge lassen sich digital regeln.

Das zum Abheben des Bauteils erforderliche Vakuum ist im Düsensystem integriert.

Die Heißluftstation bietet eine manuelle und eine automatische Betriebsart an. Der manuelle Betrieb ermöglicht das handgeführte Arbeiten mit eingestellter Temperatur und Luftmenge. Mit einem Fußschalter, am Bedienpult oder direkt am Steuergerät lassen sich Heußluft und Vakuum aktivieren. Der automatische Betrieb lässt ein 3-stufiges Temperatur-Zeitprofil ablaufen. Die Infrarot Vorheizplatte WHP 3000 kann in dieses Programm eingebunden werden. Die Parameter für Heißlufttemperatur, Luftmenge, Temperatur der Unterheizung und Vakuumfunktion sind individuell einstellbar. Diese können als Parametersatz für die jeweilige Applikation gespeichert werden.

Das Set enthält die Infrarot-Vorheizplatte WHP3000. Die 600 W Heizplatte hat 3 Hochtemperatur-Strahler sowie 2 wählbare Heizzonen. Die Unterheizung wird mittels RS232 Schnittstelle mit dem Heißluft-System verbunden.

Ebenfalls im Reparaturplatz-Set enthalten ist ein Leiterplattenhalter WBHS. Hiermit stabilisieren Sie die Leiterplatte in x-y Ausrichtung. Das integrierte Stativ führt das Heißluft-Handstück in z-Achsen-Richtung.

Profitieren Sie von dieser Profi-Reparatur-Station zum günstigen Vorteilspreis und errichten Sie sich ein perfekt abgestimmtes BGA / QFP Reparatursystem.


Ausstattung und Highlights
  • Spannung: 220-230V/50-60Hz
  • Druckluftanschluss: Druckluftschlauch Außendurchmesser 6 mm (0,24“)
  • Heißluftmenge regelbar: 5 … 50 l/min
  • ESD-sicher
  • Leistung: 700 W
  • Nennleistung Unterheizung: 600 
  • Nennleistung Oberheizung: 700 W
  • Leistungsaufnahme: 1075 W
  • Thermoelement Anschuss: 1x Type-K
  • Temperaturgenauigkeit Oberheizung: ± 30 °C (± 54 °F)
  • Positionierhilfe: Ja
  • Temperaturbereich Unterheizung: 50 … 400 °C
  • Temperaturbereich Oberheizung: 50 … 550 °C
  • Druckluftversorgung: 400... 600 kPa / 4 … 6 bar 
  • Druckluftanschluss Zusatz: ölfreie, trockene Druckluft
  • Platzbedarf / Arbeitsraum H 500 mm x B 600 mm x T 600 mm (WHA3000V + WBHS WHP3000)
  • Abmessungen WHA 3000VS: H 101 mm x B 270 mm x T 240 mm 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Heißluft, Reparatur, Set, System, Weller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.129,55*
€ 5.233,27*
Frei Haus
ab € 5.815,02*
€ 6.097,05*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.233,27*
€ 6.227,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.214,34*
€ 6.205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.143,24*
€ 6.120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.129,55*
€ 6.104,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053336699N
ab € 2.685,74*
Zubehör
Weller Tools
T0053338699N
ab € 1.242,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.