Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0053336699N Herst.-Nr.: T0053336699N EAN/GTIN: 037103258083 |
| |
|
| | |
| Weller T0053336699N | WHA3000V Set Heißluftstation digital 700 W / 230 V, mit Heißluftkolben HAP3000 und Sicherheitsablage AKT30 mit Stop + Go Funktion.Mit integriertem Düsenvakuum - Für den Betrieb mit Druckluft oder Schutzgas Ausstattung und Highlights - Druckluftversorgung: 400 - 600 kPa
- Temperaturregelung: 50 °C - 550 °C (120°F - 999°F)
- Genauigkeit: ± 30 °C (± 54 °F)
- Luftverbrauch: 5 - 50 l / min
- Vakuum: -0,6 bar
- Schutzklasse: 1 (Steuergerät und Handgerät hart geerdet)
- Diese Station ist ESD sicher.
- Abmessungen B x L x H: 240 x 270 x 170 mm (9,44 x 10,63 x 6,69 inch)
- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 475 W
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weller Heißluftstattion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.688,57* | € 2.791,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.113,02* | € 3.216,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3.345,60* | € 3.443,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|