Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0051353099 | DS 113HM, Saugdüse 2,5mm x 1,2mm x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0051353099 | DS 113HM, Saugdüse 2,5mm x 1,2mm x 18 mm
T0051353099 | DS 113HM, Saugdüse 2,5mm x 1,2mm x 18 mm
Artikel-Nr.:
     269-T0051353099
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051353099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät

Weller DS113HM | Saugdüsen mit Gewinde für DS22, DS80 und DSV80.


Saugdüsen mit Gewinde für DS22, DS80 und DSV80.

Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.



Ausstattung und Highlights
  • Außen: Ø 2,5 mm
  • Innen: Ø 1,2 mm
  • Düsenlänge: 18,0 mm
  • Passendes Lötwerkzeug: DS22, DS80, DSV80
  • Spitzenform: Saugdüse mit besonders guter Wärmeübertragung


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,11*
1
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 15,91*
1
€ 9,80*
ab € 11,27*
€ 15,92*
5 Tage
101
1
€ 3,79*
ab € 12,01*
€ 16,95*
1
€ 8,95*
ab € 13,16*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.