| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0051325299 Herst.-Nr.: T0051325299 EAN/GTIN: 037103263186 |
| |
|
| | |
| Weller XDS3 | Saugdüse für WXDP () Innen Ø 1,0 mm Außen Ø 2,3 mm Düsenlänge 10,5 mm Saugdüse für WXDP Innen Ø 1,0 mm Außen Ø 2,3 mm Düsenlänge 10,5 mm Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.
Ausstattung und Highlights - Innen: Ø 1,0 mm
- Außen: Ø 2,3 mm
- Düsenlänge: 10,5 mm
- Passendes Lötwerkzeug: DSX120, WXDP120
- Spitzenform: Saugdüse
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 11,84* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,46* | € 12,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 9,01* | € 13,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,37* | € 13,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,23* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|