Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0051325099 | XDS 1 Saugdüse Ø1,4mmXØ2,5mm L=10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T0051325099 | XDS 1 Saugdüse Ø1,4mmXØ2,5mm L=10mm
T0051325099 | XDS 1 Saugdüse Ø1,4mmXØ2,5mm L=10mm
Artikel-Nr.:
     269-T0051325099
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051325099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf

Weller XDS1 | Saugdüse () für Lötwerkzeug DSX120, WXDP120.


Saugdüse () für Lötwerkzeug DSX120, WXDP120.

Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.



Ausstattung und Highlights
  • Innen: Ø 1,4 mm  
  • Außen: Ø 2,5 mm
  • Düsenlänge: 10,5 mm 
  • Passendes Lötwerkzeug: DSX120, WXDP120  
  • Spitzenform: Saugdüse


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
10
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,63*
1
€ 9,80*
ab € 8,47*
€ 11,93*
5 Tage
1322
1
€ 3,79*
ab € 9,07*
€ 12,75*
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,21*
1
€ 8,95*
ab € 9,91*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,75*
Zubehör
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,42*
Zubehör
Weller Tools
T0051325599
ab € 8,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051325699
ab € 8,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,45*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.