Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STT2000B4,5 | Stelltransformator, galvanisch getrennt, 0-260V AC / 4,5 A / 1.200 VA, 100% ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-STT2000B4,5
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35320154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regeltrafo
Regeltransformator

EA Elektro-Automatik STT2000B4,5 | Galvanisch getrennter Stelltransformator, AC-Ausgang von 0...260 V und bis zu 1.200 VA belastbar.


Der EA-STT 2000 B 4,5 ist ein galvanisch getrennter Stelltransformator mit einem regulierbaren AC-Ausgang von 0 bis 260 V/AC und einer Stromstärke von bis zu 4,5 A. Mit einer Leistung von 1.200 VA ist er ein unverzichtbares Stromversorgungsgerät für Labor und Werkstatt.

Die Ausgangsspannung steht an der Schutzkontaktsteckdose an der Front zur Verfügung. Die dreistellige Anzeige für Spannung und Strom, ermöglicht eine präzise Überwachung, womit er ideal für den Einsatz in Serviceeinrichtungen, Labors, Prüffeldern und anderen Anwendungen, die eine zuverlässige Stromversorgung erfordern, geeignet ist.

Der AC-Eingang ist mit einer trägen Schmelzsicherung gesichert, welche über dem Netzschalter angeordnet ist. Ein thermischer Überstromauslöser, der den Ausgang des Transformators absichert, befindet sich über der Ausgangssteckdose und löst bei Ausgangsströmen größer als 5 A aus.


Ausstattung und Highlights
  • Geeignet für den Schul- und Ausbildungsbetrieb, für Industrie- und Systemanwendungen und für Werkstatt und Entwicklungslabor.
  • Dreistellige Anzeige für Spannung und Strom
  • Gehäuse oben und unten geschlossen
  • Nennstrom 4,5 A
  • 100% ED (Einschaltdauer)
  • Eingangsspannung AC: 230V ±10%
  • Eingangsfrequenz: 50/60Hz
  • Ausgang: 0...260V AC / 1.200VA
    • Genauigkeit ±3%
  • Anzeige digital LCD für U und I
    • Genauigkeit + 2,5%
    • Sicherung thermisch, 5 A
  • Schutzklasse 1
  • Sicherheit: EN60950
  • Netzsicherung T 6,3 A Schmelzsicherung
  • Abmessungen (BxHxT): 237x178x265mm
  • Gewicht: 24 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, labornetzgerät ea elektro automatik, labornetzgerät, trenntrafo 1200 va, Labor, Netzgerät, Stromversorgung, Quelle, AC, Wechselspannung, Analysator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 753,21*
€ 882,59*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 767,04*
€ 882,60*
Lager 269
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,81*
€ 882,76*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,76*
€ 1.050,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,78*
€ 1.030,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,30*
€ 983,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,97*
€ 957,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,81*
€ 920,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.