Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-STT 2000B 4.5 Labor-Trenntrafo einstellbar 1200 VA Anzahl Ausgänge: 1 0 - 260 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510437-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35320154
EAN/GTIN:
     4016138221435
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regeltrafo
Regeltransformator
EA Elektro Automatik EA-STT 2000B 4.5 Labor-Trenntrafo einstellbar 1200 VA Anzahl Ausgänge: 1 0 - 260 V/AC

Universal-Netzgerät EA-STT 2000 B 4,5

Eingang N/A
Ausgang 0 - 260 V/AC / 4.5 A
Leistung 1200 VA
Geeignet für den Schul- und Ausbildungsbetrieb
Geeignet für Industrie- und Systemanwendungen
Geeignet für Werkstatt und Entwicklung
Dreistellige Anzeigen für Spannung und Strom
Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc.
Galvanische Trennung
Regelbarer AC-Ausgang

Bei dem EA-STT 2000B 4.5 handelt es sich um einen isolierenden Stell-Trenn-Transformator mit einem Ausgang von 0 bis 260 V/AC mit LED Anzeige.
Mit dem Trenn-/Stelltransformator EA-STT 2000 B steht ein unentbehrliches Stromversorgungsgerät für Labor und Werkstatt zur Verfügung. Es liefert eine galvanisch vom Netz getrennte regelbare Netzspannung, die im Bereich von 0 - 260V/AC auf der Front eingestellt werden kann. Die Ausgangsspannung steht an der Steckdose auf der Front zur Verfügung.
Die Ausgangswerte wie Strom und Spannung werden mit präzisen, digitalen Messinstrumenten angezeigt.
Der Eingang ist mit einer trägen Schmelzsicherung abgesichert, die über dem Netzschalter angeordnet ist. Ein thermischer Überstromauslöser, mit dem der Ausgang des Transformators abgesichert ist, befindet sich über der Ausgangssteckdose.

Ausstattung:
Gehäuse oben und unten geschlossen · 100% Einschaltdauer · Sicherheit EN61010/EN60950.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Steckdose ohne Schutzleiter · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangs-Strom: 4.5 A · Ausgangsspannung (max.): 260 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/AC · Display-Art: digital (LED) · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 31 kg · Leistung: 1200 VA · Produktabmessung, Breite: 237 mm · Produktabmessung, Höhe: 178 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 237 x 178 x 265 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Steckdose ohne Schutzleiter
Produktabmessung, Tiefe:
265 mm
Produktabmessung, Höhe:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
237 mm
Marke:
EA Elektro Automatik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LED)
Typ (Hersteller-Typ):
EA-STT 2000B 4.5
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
4.5 A
Ausgangsspannung (max.):
260 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/AC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1200 VA
Gewicht:
31 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, labornetzgerät ea elektro automatik, labornetzgerät, trenntrafo 1200 va, EA Elektro Automatik, 35320154, EA-STT 2000B 4.5, trenntransformatoren, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 780,65*
€ 885,14*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 798,59*
€ 885,16*
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,89*
€ 885,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,16*
€ 1.053,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,01*
€ 1.036,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,46*
€ 991,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,59*
€ 950,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.